新越ワークス(Three Snow)
TS 木柄茶こし浅型Ⅱ
外径(Φmm)
83
材質
アミ:18-8ステンレス、取手:天然木
深さ(mm)
42
柄長さ(mm)
118
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46662867
-
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください