テスク
ムーブトレイ角型
材質
シカモア、ウレタン塗装
色
ブラック
高さ(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
短辺(mm)
長辺(mm)
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46670813
MO-514
小
220
340
290×200×10
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46670829
MO-513
中
240
370
320×220×10
¥
5,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46670838
MO-512
大
260
400
350×240×10
¥
6,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46670847
MO-511
特大
280
430
380×260×10
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください