テスク
富士溶岩・石焼セット
材質
溶岩石・杉(ウレタン塗装)
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46670856
SA-56
石板の寸法:120×100
小
¥
5,900
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46670865
SA-55
石板の寸法:180×120
中
¥
9,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46670874
SA-54
石板の寸法:220×150
大
¥
10,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください