サンコー(三甲)
PP番重
材質
PP
色
クリーム
容量(L)
35.2
有効内寸(mm)
599×387×134
外寸(mm)
650×440×152
内寸(mm)
610×400×148
底形状
全面フラット
圧縮荷重(kN[kgf])
10.58(1080)
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
650×440×152
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46698637
20340400CL202
超特大A型
¥
4,690
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください