曜日別特売

平床型ハンドカー

平床型ハンドカー - サンコー(三甲)
種別SM材質ポリプロピレン車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)600材質(車輪・金具)ステンレス荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)ポリプロピレン(PP)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4669886580540800BL503300900×60021812
44,090
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする