川崎合成樹脂
マミー キッチンツリー
材質
本体・台座:ポリプロピレン(耐熱温度120℃)、吸盤:エラストマー樹脂(耐熱温度100℃)、吸盤芯:ポリアセタール(耐熱温度140℃)、透明シート:ポリプロピレン(耐熱温度120℃)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
180×125×260
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46704386
MS002
グリーン
¥1,500
¥
999
¥1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46704377
MS001
ピンク
¥1,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください