曜日別特売

匠の技 ぶあつい鉄板くん

匠の技 ぶあつい鉄板くん - 藤田金属
サイズ(cm)26材質直径(Φmm)265寸法(幅W×高さH)(mm)343×45深さ(mm)32板厚(mm)3.2底径(Φmm)225内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4670552426cm(IH対応)
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする