曜日別特売

ユニット什器用傾斜BOXタイプコルトンFe 横型 単体用

ユニット什器用傾斜BOXタイプコルトンFe 横型 単体用 - 中日販売ユニット什器用傾斜BOXタイプコルトンFe 横型 単体用 - 中日販売ユニット什器用傾斜BOXタイプコルトンFe 横型 単体用 - 中日販売

1台当り17W昼白色LED2灯付。ボリュームのある箱型で箱全体から光が抜けるため、非常に明るい売り場になります。BOXが傾斜しているので、店内照明が反射しにくくフィルムの視認性が高くなっています。フィルムサイズ:B2。コルトン下看板付き。

用途ユニット什器の上部用コルトンボックス・ドラッグストア・調剤薬局等にも高さ(cm)64色(本体)シルキー間口(cm)95内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※上部コルトンのみのセットです。別途什器と組み合わせてご使用ください。照明器具の取り付け・配線工事(電源への接続など)は必ず電気工事店に依頼してください。照明器具の連結は20灯以下でご使用ください。20灯を超える場合は必ず電源を別途お取りください。コルトン用照明とパラペット用照明の連結は危険ですので避けてください。(別々に電源をお取りください。)カタログP530の「照明器具について」も合わせてご確認ください。文字は付属しません。陳列什器の選択はカタログの「お願いとご注意」をご確認の上行って下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46614637513-80-25コルトン下看板:ピンク
オープン
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46614646513-80-25コルトン下看板:バイオレット
オープン
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46614655513-80-25コルトン下看板:レッド
オープン
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46614664513-80-25コルトン下看板:パープル
オープン
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする