曜日別特売

DZ-Ake(ロールインカウンタータイプ)バックミラー 連結

DZ-Ake(ロールインカウンタータイプ)バックミラー 連結 - 中日販売

パラペットからベースまで一枚物の木側板が付いたフラットボード仕様のスリム柱の壁面什器です。パラペット内昼白色LED照明付(12W)・間口150は75×2連結・間口180は90×2連結・看板付・レールコンセントは取り付けできません。スチール棚1段付・アクリル棚セット6段付・バックミラーが柱の側面に揃うフラットボード仕様です。

用途ドラッグストア・調剤薬局等でもお使い頂けます。奥行き(cm)44色(本体)シルキー内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※照明器具の取り付け・配線工事(電源への接続など)は必ず電気工事店に依頼してください。照明器具の連結は20灯以下でご使用ください。20灯を超える場合は必ず電源を別途お取りください。カタログP530の「照明器具について」も合わせてご確認ください。文字は付属しません。陳列什器の選択はカタログの「お願いとご注意」をご確認の上行って下さい。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(cm)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46615538513-37-25180215パラペット用看板:グリーン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46615547513-37-25180215パラペット用看板:レッド
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46615556513-37-25180215パラペット用看板:ブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46615565513-39-2590215パラペット用看板:グリーン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46615574513-39-2590215パラペット用看板:レッド
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46615583513-39-2590215パラペット用看板:ブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46615599513-41-25180245パラペット用看板:グリーン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46615608513-41-25180245パラペット用看板:レッド
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46615617513-41-25180245パラペット用看板:ブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46615626513-43-2590245パラペット用看板:グリーン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46615635513-43-2590245パラペット用看板:レッド
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46615644513-43-2590245パラペット用看板:ブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする