ユニット什器用照明無し傾斜パラペットセットSK 単体S

ユニット什器用照明無し傾斜パラペットセットSK 単体S - 中日販売

スチール製の側板一体型パラペットアームになり、柱側面より側板が外にはみ出ないので限られたスペースに収めるのに便利です。ユニット什器と組み合わせてご使用ください。間口150のパラペット上・下は75×2連結・間口180は1本。看板付。

用途ドラッグストア・調剤薬局等でもお使い頂けます。色(本体)シルキー内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※文字は付属しません。陳列什器の選択はカタログの「お願いとご注意」をご確認の上行って下さい。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(cm)
奥行き(cm)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46617078513-98-251804830パラペット用看板:グリーン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46617087513-98-251804830パラペット用看板:レッド
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46617096513-98-251804830パラペット用看板:ブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46617105513-99-251204830パラペット用看板:グリーン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46617114513-99-251204830パラペット用看板:レッド
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46617123513-99-251204830パラペット用看板:ブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46617139513-00-25904830パラペット用看板:グリーン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46617148513-00-25904830パラペット用看板:レッド
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46617157513-00-25904830パラペット用看板:ブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46617166513-93-251804420パラペット用看板:グリーン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46617175513-93-251804420パラペット用看板:レッド
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46617184513-93-251804420パラペット用看板:ブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46617193513-94-251504420パラペット用看板:グリーン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46617209513-94-251504420パラペット用看板:レッド
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46617218513-94-251504420パラペット用看板:ブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46617227513-95-251204420パラペット用看板:グリーン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46617236513-95-251204420パラペット用看板:レッド
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46617245513-95-251204420パラペット用看板:ブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46617254513-96-25904420パラペット用看板:グリーン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46617263513-96-25904420パラペット用看板:レッド
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46617279513-96-25904420パラペット用看板:ブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46617288513-97-25754420パラペット用看板:グリーン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46617297513-97-25754420パラペット用看板:レッド
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46617306513-97-25754420パラペット用看板:ブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする