中日販売
DXフラップパネル90×25
店舗環境に合わせて上下好きな方向に開閉可能。ストックスペースを無駄なく有効活用。
用途
ドラッグストア・調剤薬局等でもお使い頂けます。
色(本体)
シルキー
間口(cm)
90
高さ(cm)
25
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※UL棚セットは含まれません。看板のサイズは250のみです。下方へスライドさせる場合は下段側を上段棚以下の奥行にしてください。文字は付属しません。陳列什器の選択はカタログの「お願いとご注意」をご確認の上行って下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46618155
511-84-25
フラップパネル用看板:グリーン
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46618164
511-84-25
フラップパネル用看板:レッド
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46618173
511-84-25
フラップパネル用看板:ブルー
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。