曜日別特売

パン什器EWL片面ボード 連結

パン什器EWL片面ボード 連結 - 中日販売パン什器EWL片面ボード 連結 - 中日販売

組み合わせで様々な展開での使用が可能です。

用途パン・スーパー他に高さ(cm)150奥行き(cm)53間口(cm)90内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※棚等のパーツやオプション等は別途お買上ください。組み合わせ例は中日販売株式会社総合カタログVol.02をご確認ください。手すり、木目ソフトエッジ無。柱カバー・側板別売。陳列什器の選択はカタログの「お願いとご注意」をご確認の上行って下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46618338515-96ブラック・木目ダークウッド塗装
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46618347515-98シルキー・ナチュラルウッド塗装
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする