中日販売
UW両面バックボード木目カバータイプ 連結
木目仕様。ユニット什器用パーツと組み合わせることで機能が拡張可能。
用途
量販店・スーパー・様々な売り場で活躍します。
カバー色
木目
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※陳列什器の選択はカタログの「お願いとご注意」をご確認の上行って下さい。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(cm)
色(本体)
高さ(cm)
奥行き(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46619345
534-09-25
90
シルキー
136
97
オープン
¥
39,980
¥43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46619354
534-15-25
90
シルキー
151
97
オープン
¥
42,980
¥47,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46619363
534-11-25
90
シルキー
136
87
オープン
¥
39,980
¥43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46619379
534-17-25
90
シルキー
151
87
オープン
¥
42,980
¥47,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46619388
534-13-25
90
シルキー
136
79
オープン
¥
39,980
¥43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46619397
534-19-25
90
シルキー
151
79
オープン
¥
39,980
¥43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46619284
822-56-25
120
シルキー
136
97
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46619293
822-58-25
120
シルキー
151
97
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46619309
822-60-25
120
シルキー
136
87
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46619318
822-62-25
120
シルキー
151
87
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46619327
822-64-25
120
シルキー
136
79
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46619336
822-66-25
120
シルキー
151
79
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46619406
534-21-25
75
シルキー
136
97
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46619415
534-27-25
75
シルキー
151
97
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46619424
534-23-25
75
シルキー
136
87
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46619433
534-29-25
75
シルキー
151
87
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46619449
534-25-25
75
シルキー
136
79
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46619458
534-31-25
75
シルキー
151
79
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。