曜日別特売

UW両面バックネット木目カバータイプ 単体

UW両面バックネット木目カバータイプ 単体 - 中日販売UW両面バックネット木目カバータイプ 単体 - 中日販売UW両面バックネット木目カバータイプ 単体 - 中日販売

木目仕様。ユニット什器用パーツと組み合わせることで機能が拡張可能。

用途量販店・スーパー・様々な売り場で活躍します。色(本体)シルキーカバー色木目内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※陳列什器の選択はカタログの「お願いとご注意」をご確認の上行って下さい。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(cm)
奥行き(cm)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46619537534-78-259697151
オープン
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46619555534-80-259687151
オープン
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
466194677850-2512697136
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
466194767852-2512697151
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
466194857854-2512687136
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
466194947856-2512687151
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
466195037858-2512679136
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
466195197860-2512679151
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46619528534-72-259697136
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46619546534-74-259687136
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46619564534-76-259679136
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46619573534-82-259679151
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46619589534-84-258197136
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46619598534-90-258197151
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46619607534-86-258187136
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46619616534-92-258187151
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46619625534-88-258179136
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46619634534-94-258179151
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする