中日販売
UW片面バックボード木目カバータイプ 単体
木目仕様。ユニット什器用パーツと組み合わせることで機能が拡張可能。
用途
量販店・スーパー・様々な売り場で活躍します。
色(本体)
シルキー
カバー色
木目
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※陳列什器の選択はカタログの「お願いとご注意」をご確認の上行って下さい。
全23種類を絞り込む
奥行き(cm)
44
48
53
高さ(cm)
136
151
181
23種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
間口(cm)
奥行き(cm)
高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46619826
822-67-25
126
53
136
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46619835
822-69-25
126
53
151
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46619844
823-75-25
126
53
181
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46619853
822-73-25
126
48
136
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46619869
822-75-25
126
48
151
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46619878
823-77-25
126
48
181
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46619887
822-79-25
126
44
136
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46619896
534-40-25
96
53
136
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46619905
534-46-25
96
53
151
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46619914
823-79-25
96
53
181
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46619923
534-42-25
96
48
136
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46619939
534-48-25
96
48
151
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46619948
823-81-25
96
48
181
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46619957
534-44-25
96
44
136
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46619966
534-50-25
96
44
151
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46619975
534-52-25
81
53
136
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46619984
534-58-25
81
53
151
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46619993
823-83-25
81
53
181
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46620009
534-54-25
81
48
136
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46620018
534-60-25
81
48
151
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46620027
823-85-25
81
48
181
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46620036
534-56-25
81
44
136
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46620045
534-62-25
81
44
151
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください