中日販売
UW片面バックボード木目カバータイプ 連結
木目仕様。ユニット什器用パーツと組み合わせることで機能が拡張可能。
用途
量販店・スーパー・様々な売り場で活躍します。
カバー色
木目
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※陳列什器の選択はカタログの「お願いとご注意」をご確認の上行って下さい。
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(cm)
色(本体)
高さ(cm)
奥行き(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46620124
534-41-25
90
シルキー
136
53
オープン
¥
29,980
¥32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46620133
534-47-25
90
シルキー
151
53
オープン
¥
29,980
¥32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46620149
823-80-25
90
シルキー
181
53
オープン
¥
29,980
¥32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46620158
534-43-25
90
シルキー
136
48
オープン
¥
29,980
¥32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46620167
534-49-25
90
シルキー
151
48
オープン
¥
29,980
¥32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46620176
823-82-25
90
シルキー
181
48
オープン
¥
31,980
¥35,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46620185
534-45-25
90
シルキー
136
44
オープン
¥
28,980
¥31,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46620194
534-51-25
90
シルキー
151
44
オープン
¥
29,980
¥32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46620054
822-68-25
120
シルキー
136
53
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46620063
822-70-25
120
シルキー
151
53
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46620079
823-76-25
120
シルキー
181
53
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46620088
822-74-25
120
シルキー
136
48
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46620097
822-76-25
120
シルキー
151
48
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46620106
823-78-25
120
シルキー
181
48
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46620115
822-80-25
120
シルキー
136
44
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46620203
534-53-25
75
シルキー
136
53
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46620219
534-59-25
75
シルキー
151
53
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46620228
823-84-25
75
シルキー
181
53
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46620237
534-55-25
75
シルキー
136
48
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46620246
534-61-25
75
シルキー
151
48
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46620255
823-86-25
75
シルキー
181
48
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46620264
534-57-25
75
シルキー
136
44
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46620273
534-63-25
75
シルキー
151
44
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。