曜日別特売

UW片面バックネット木目カバータイプ 連結

UW片面バックネット木目カバータイプ 連結 - 中日販売UW片面バックネット木目カバータイプ 連結 - 中日販売UW片面バックネット木目カバータイプ 連結 - 中日販売

木目仕様。ユニット什器用パーツと組み合わせることで機能が拡張可能。

用途量販店・スーパー・様々な売り場で活躍します。色(本体)シルキーカバー色木目内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※陳列什器の選択はカタログの「お願いとご注意」をご確認の上行って下さい。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(cm)
奥行き(cm)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46620605535-05-259053136
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46620614535-11-259053151
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46620623823-92-259053181
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46620639535-07-259048136
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46620648535-13-259048151
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46620657823-94-259048181
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46620666535-09-259044136
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46620675535-15-259044151
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
466205267863-2512053136
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
466205357865-2512053151
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46620544823-88-2512053181
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
466205537869-2512048136
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
466205697871-2512048151
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46620578823-90-2512048181
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
466205877875-2512044136
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
466205967877-2512044151
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46620684535-17-257553136
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46620693535-23-257553151
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46620709823-96-257553181
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46620718535-19-257548136
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46620727535-25-257548151
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46620736823-98-257548181
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46620745535-21-257544136
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46620754535-27-257544151
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする