曜日別特売

UWキャスター付両面バックボードK木目カバータイプ 連結

UWキャスター付両面バックボードK木目カバータイプ 連結 - 中日販売UWキャスター付両面バックボードK木目カバータイプ 連結 - 中日販売UWキャスター付両面バックボードK木目カバータイプ 連結 - 中日販売

木目仕様。ユニット什器用パーツと組み合わせることで機能が拡張可能。

用途量販店・スーパー・様々な売り場で活躍します。カバー色木目内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※陳列什器の選択はカタログの「お願いとご注意」をご確認の上行って下さい。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(cm)
色(本体)
高さ(cm)
奥行き(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46620928824-13-2590シルキー14397
オープン
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46620937824-15-2590シルキー15897
オープン
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46620946824-17-2590シルキー14387
オープン
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46620955824-19-2590シルキー15887
オープン
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46620885824-05-25120シルキー14397
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46620894824-07-25120シルキー15897
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46620903824-09-25120シルキー14387
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46620919824-11-25120シルキー15887
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46620964824-21-2575シルキー14397
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46620973824-23-2575シルキー15897
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46620989824-25-2575シルキー14387
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46620998824-27-2575シルキー15887
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする