中日販売
UWキャスター付両面バックネットK木目カバータイプ 単体
木目仕様。ユニット什器用パーツと組み合わせることで機能が拡張可能。
用途
量販店・スーパー・様々な売り場で活躍します。
色(本体)
シルキー
カバー色
木目
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※陳列什器の選択はカタログの「お願いとご注意」をご確認の上行って下さい。
全12種類を絞り込む
奥行き(cm)
87
97
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
間口(cm)
奥行き(cm)
高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46621059
824-40-25
96
97
158
オープン
¥
109,800
¥120,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46621077
824-44-25
96
87
158
オープン
¥
99,980
¥109,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46621007
824-28-25
126
97
143
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46621016
824-32-25
126
97
158
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46621025
824-34-25
126
87
143
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46621034
824-36-25
126
87
158
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46621043
824-38-25
96
97
143
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46621068
824-42-25
96
87
143
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46621086
824-46-25
81
97
143
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46621095
824-48-25
81
97
158
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46621104
824-52-25
81
87
143
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46621113
824-54-25
81
87
158
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。