曜日別特売

UWキャスター付片面バックボードK木目カバータイプ 単体

UWキャスター付片面バックボードK木目カバータイプ 単体 - 中日販売UWキャスター付片面バックボードK木目カバータイプ 単体 - 中日販売UWキャスター付片面バックボードK木目カバータイプ 単体 - 中日販売

木目仕様。ユニット什器用パーツと組み合わせることで機能が拡張可能。

用途量販店・スーパー・様々な売り場で活躍します。色(本体)シルキーカバー色木目内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※片面に連結仕様はありません。陳列什器の選択はカタログの「お願いとご注意」をご確認の上行って下さい。
全18種類を絞り込む
奥行き(cm)
高さ(cm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(cm)
奥行き(cm)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46621314824-63-259653158
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46621323824-64-259653188
オープン
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46621348824-66-259648158
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46621357824-67-259648188
オープン
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46621244824-56-2512653143
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46621253824-57-2512653158
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46621269824-58-2512653188
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46621278824-59-2512648143
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46621287824-60-2512648158
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46621296824-61-2512648188
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46621305824-62-259653143
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46621339824-65-259648143
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46621366824-68-258153143
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46621375824-69-258153158
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46621384824-70-258153188
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46621393824-71-258148143
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46621409824-72-258148158
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46621418824-73-258148188
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする