曜日別特売

UWS片面バックボード木目カバータイプストッカー組込型 連結

UWS片面バックボード木目カバータイプストッカー組込型 連結 - 中日販売UWS片面バックボード木目カバータイプストッカー組込型 連結 - 中日販売UWS片面バックボード木目カバータイプストッカー組込型 連結 - 中日販売

木目仕様。ユニット什器用パーツと組み合わせることで機能が拡張可能。

用途健康食品の陳列にも適しています。量販店・スーパー・様々な売り場で活躍します。カバー色木目内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※陳列什器の選択はカタログの「お願いとご注意」をご確認の上行って下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(cm)
色(本体)
高さ(cm)
奥行き(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46621716801-82-2590シルキー13653
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46621725801-85-2590シルキー15153
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46621734801-16-2590シルキー18153
オープン
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする