中日販売
可変式青果台用ウッディワゴンN
可変式青果台N専用のオプションです。ボリュームかんを出し一体感溢れる陳列ができます。ストックスペース付。芝マット付。
用途
青果売場のイメージアップに
キャスター
7.5Φナイロン車(4輪自在、2輪ストッパー付)
高さ(cm)
65
色(本体)
木目ナチュラルウッド
奥行き(cm)
90
間口(cm)
175
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※エンド仕様。背面にパネルはついておりません。陳列什器の選択はカタログの「お願いとご注意」をご確認の上行って下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46622364
828-66
オープン
¥
169,800
¥186,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
8,100
/
税込
¥
8,910
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません