中日販売
ドリンクワゴン 間口90 奥行45 高さ85 ブレーキ付きカート3台セット
ドリンク箱を上下にボリューム陳列でき、下段にはビールカートを3列ロールインできます。
用途
陳列にも使用可能なドリンクワゴン。
キャスター
5Φ(ストッパー付×2、ストッパー無×2)
高さ(cm)
85
色(本体)
スチールブラック粉体塗装
奥行き(cm)
45
間口(cm)
90
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※陳列什器の選択はカタログの「お願いとご注意」をご確認の上行って下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46623134
9682
オープン
¥
59,980
¥65,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません