ジョイン・コージー・エム
汎用サーマルロール コアレス ミシン目入り
汎用タイプのサーマルロールです。
用紙の中心にミシン目が入り、印刷後のカールを軽減させる仕様となっています。
用途
主にタクシー領収書用途等にご利用いただけます。サイズが合えば様々なプリンターにてご利用いただけます。
幅(mm)
58
種別
感熱紙
仕様
【保存性】ノーマル、【紙芯】無し、【印字面】表
色
白
1巻長さ(m)
17
芯径(mm)
8
紙厚(mm)
0.075
外径(mm)
40
ミシン目
5:5
内容量
1箱(200巻)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※幅・外径・印刷面をご確認いただき、ご利用機種に合うかご確認ください。
※個人宅への配送はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46623265
-
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください