曜日別特売

925 75 製図用シャープペンシル

925 75 製図用シャープペンシル - ステッドラー925 75 製図用シャープペンシル - ステッドラー925 75 製図用シャープペンシル - ステッドラー925 75 製図用シャープペンシル - ステッドラー
(2件のレビュー)

ボディにABS樹脂を使用し、より軽量化を実現。硬度表示やロングスリーブなど十分な機能を備えています。

適合替字消しは77R53材質ボディ:ABS寸法(mm)140.6×12.5×9.6質量(g)9方式ノック芯硬度HB色(本体)ボディ:濃紺、ロゴ:シルバー芯色商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46623326925 75-030.3
オープン
329
362(税込)
当日出荷
46623335925 75-050.5
オープン
329
362(税込)
当日出荷
46623344925 75-070.7
オープン
319
351(税込)
当日出荷
46623353925 75-090.9
オープン
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46623353
2021-03-02
用途: メモ取りの時、諸々の下書きの時

芯が太いので、これに柔らかい2Bの芯を使用すると鉛筆に多少近い使用感になるので疲れにくくなる。

対象商品 : 46623326
2020-04-19
用途: 建築図面作成時
建設業・工事業

あまり需要もなくなり販売しているところが限られるので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする