ナカバヤシ
アバンテV2フロアケース浅
(1件のレビュー)
不透明カラーの引き出しで中身が見えず、すっきりした印象に。
段数
タテ型浅18段
サイズ
A4
材質
本体:スチール(粉体焼付塗装)、引出し:スチロール樹脂、引出し段板:ポリプロピレン
本体質量(kg)
10.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
277×336×880
浅引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
233×307×36
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46625645
AF-18マットホワイト
マットホワイト
¥
40,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
46625654
AF-18マットブラック
マットブラック
¥
40,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください