神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
アルミ掲示板(吊下式) スタイリッシュ樹脂コーナータイプ
安全性の高いコーナーパーツ使用した、吊下型(金具スライド式)のアルミ掲示板です。
付属品
吊下金具
材質
掲示板:EP合板(2類)5.5mm
タイプ
吊下式
枠の色
シルバー
材質(枠)
アルミ
設置場所
屋内用
出幅(mm)
22
内容量
1台
注意
※下地や基礎をご確認の上、施工は専門業者様にて確実に行って下さい。
※個人宅様への配送は行っておりません。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全12種類を絞り込む
色
掲示板面:グリーン
掲示板面:グレー
外寸法・幅(mm)
900
1200
1800
外寸法・高さ(mm)
600
900
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
材質/仕上
寸法(高さH×幅W)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46626309
SMS-1025
掲示板面:グリーン
900
600
掲示板面:レザー
600×900
¥20,000
¥
14,980
¥16,478
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46626318
SMS-1025
掲示板面:グレー
900
600
掲示板面:レザー
600×900
¥20,000
¥
14,980
¥16,478
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46626345
SMS-1026
掲示板面:グリーン
1200
900
掲示板面:レザー
900×1200
¥38,000
¥
25,980
¥28,578
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46626354
SMS-1026
掲示板面:グレー
1200
900
掲示板面:レザー
900×1200
¥38,000
¥
25,980
¥28,578
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46626388
SMS-1027
掲示板面:グリーン
1800
900
掲示板面:レザー
900×1800
¥54,000
¥
37,980
¥41,778
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46626397
SMS-1027
掲示板面:グレー
1800
900
掲示板面:レザー
900×1800
¥54,000
¥
37,980
¥41,778
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46626284
SMS-1025
掲示板面:グリーン
900
600
掲示板面:ラシャ
600×900
¥18,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46626293
SMS-1025
掲示板面:グレー
900
600
掲示板面:ラシャ
600×900
¥18,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46626327
SMS-1026
掲示板面:グリーン
1200
900
掲示板面:ラシャ
900×1200
¥35,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46626336
SMS-1026
掲示板面:グレー
1200
900
掲示板面:ラシャ
900×1200
¥35,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46626363
SMS-1027
掲示板面:グリーン
1800
900
掲示板面:ラシャ
900×1800
¥50,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46626379
SMS-1027
掲示板面:グレー
1800
900
掲示板面:ラシャ
900×1800
¥50,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。