曜日別特売

行事予定掲示板(ホワイトボード)小型 吊下型

行事予定掲示板(ホワイトボード)小型 吊下型 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)行事予定掲示板(ホワイトボード)小型 吊下型 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)行事予定掲示板(ホワイトボード)小型 吊下型 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)行事予定掲示板(ホワイトボード)小型 吊下型 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)行事予定掲示板(ホワイトボード)小型 吊下型 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

ホワイトボードタイプの見やすい月行事予定掲示板です。スライド吊下げ金具付・受皿付で使い勝手も抜群です。

掲示板面:ホワイト付属品吊下金具、マーカー赤黒2色・マーカー消・マグネット3個材質掲示板:焼付鋼板材質/仕上掲示板面:ホワイトボード/シルク印刷タイプ吊下型(金具スライド式)枠の色シルバー材質(枠)アルミ設置場所屋内用出幅(mm)14(受皿部54)内容量1台
注意
※下地や基礎をご確認の上、施工は専門業者様にて確実に行って下さい。
※個人宅様への配送は行っておりません。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
寸法(高さH×幅W)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46628183SMS-914-Y-横書600450450×600
16,600
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46628199SMS-914-Y-縦書600450450×600
16,600
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46628208SMS-915-Y-横書900600600×900
25,200
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46628217SMS-915-Y-縦書900600600×900
25,200
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする