神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
行事予定掲示板(ホワイトボード)大型 吊下型
ホワイトボードタイプの見やすい月行事予定掲示板です。スライド吊下げ金具付・受皿付で使い勝手も抜群です。
色
掲示板面:ホワイト
外寸法・高さ(mm)
900
付属品
吊下金具、マーカー赤黒2色・マーカー消・マグネット4個
材質
掲示板:焼付鋼板
材質/仕上
掲示板面:ホワイトボード/シルク印刷
タイプ
吊下型(金具スライド式)
枠の色
シルバー
材質(枠)
アルミ
設置場所
屋内用
出幅(mm)
14(受皿部54)
内容量
1台
注意
※下地や基礎をご確認の上、施工は専門業者様にて確実に行って下さい。
※個人宅様への配送は行っておりません。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法・幅(mm)
寸法(高さH×幅W)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46628226
SMS-916-Y-横書
1200
900×1200
¥43,800
¥
29,980
¥32,978
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46628235
SMS-916-Y-縦書
1200
900×1200
¥43,800
¥
29,980
¥32,978
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46628244
SMS-917-Y-横書
1800
900×1800
¥56,200
¥
37,980
¥41,778
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46628253
SMS-917-Y-縦書
1800
900×1800
¥56,200
¥
37,980
¥41,778
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。