アルミ屋外用掲示板(壁付型・シリンダー錠仕様)

アルミ屋外用掲示板(壁付型・シリンダー錠仕様) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)アルミ屋外用掲示板(壁付型・シリンダー錠仕様) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)アルミ屋外用掲示板(壁付型・シリンダー錠仕様) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)アルミ屋外用掲示板(壁付型・シリンダー錠仕様) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)アルミ屋外用掲示板(壁付型・シリンダー錠仕様) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)アルミ屋外用掲示板(壁付型・シリンダー錠仕様) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)アルミ屋外用掲示板(壁付型・シリンダー錠仕様) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)アルミ屋外用掲示板(壁付型・シリンダー錠仕様) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

アルミ枠の屋外用掲示板です。透明ガラス引戸仕様(シリンダー錠付)で掲示物もきれいに掲示できます。
LED照明付きと無し(標準タイプ)の2種類からお選びいただけます。
LED照明付仕様は、目かくしプレート付となります。

仕様ガラス引戸、シリンダー錠付属品取付金具材質掲示板:樹脂複合板(表面スポンジシート貼/裏板アルミ貼)材質/仕上掲示板面:レザータイプ壁付型材質(枠)アルミ設置場所屋外用出幅(mm)100内容量1台
注意
※下地や基礎をご確認の上、施工は専門業者様にて確実に行って下さい。
※大型・重量商品になります。車上渡しとなりますので、荷下ろしのお手伝いをお願いしております。
※重量によってはフォークリフトが必要な場合もございますのでご注意ください。
※個人宅様への配送は行っておりません。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
枠の色
寸法(高さH×幅W)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46628533SK-2070-1-SLC掲示板面:アイボリー1250950シルバー950×1250
178,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46628549SK-2070-1-SLC掲示板面:グリーン1250950シルバー950×1250
178,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46628558SK-2070-1-BC掲示板面:アイボリー1250950ブロンズ950×1250
178,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46628567SK-2070-1-BC掲示板面:グリーン1250950ブロンズ950×1250
178,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46628576SK-2070-1-SC掲示板面:アイボリー1250950ステンカラー950×1250
178,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46628585SK-2070-1-SC掲示板面:グリーン1250950ステンカラー950×1250
178,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46628594SK-2070-2-SLC掲示板面:アイボリー1850950シルバー950×1850
217,000
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46628603SK-2070-2-SLC掲示板面:グリーン1850950シルバー950×1850
217,000
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46628619SK-2070-2-BC掲示板面:アイボリー1850950ブロンズ950×1850
217,000
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46628628SK-2070-2-BC掲示板面:グリーン1850950ブロンズ950×1850
217,000
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46628637SK-2070-2-SC掲示板面:アイボリー1850950ステンカラー950×1850
217,000
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46628646SK-2070-2-SC掲示板面:グリーン1850950ステンカラー950×1850
217,000
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46628655SK-2070-3-SLC掲示板面:アイボリー18501250シルバー1250×1850
290,000
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46628664SK-2070-3-SLC掲示板面:グリーン18501250シルバー1250×1850
290,000
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46628673SK-2070-3-BC掲示板面:アイボリー18501250ブロンズ1250×1850
290,000
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46628689SK-2070-3-BC掲示板面:グリーン18501250ブロンズ1250×1850
290,000
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46628698SK-2070-3-SC掲示板面:アイボリー18501250ステンカラー1250×1850
290,000
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46628707SK-2070-3-SC掲示板面:グリーン18501250ステンカラー1250×1850
290,000
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする