アルミ屋外用大型掲示板(2本脚型・シリンダー錠仕様)

アルミ屋外用大型掲示板(2本脚型・シリンダー錠仕様) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)アルミ屋外用大型掲示板(2本脚型・シリンダー錠仕様) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)アルミ屋外用大型掲示板(2本脚型・シリンダー錠仕様) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)アルミ屋外用大型掲示板(2本脚型・シリンダー錠仕様) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)アルミ屋外用大型掲示板(2本脚型・シリンダー錠仕様) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

アルミ枠の2本脚仕様・屋外用大型掲示板です。透明ガラス引戸仕様(シリンダー錠付)で掲示物もきれいに掲示できます。
LED照明付きと無し(標準タイプ)の2種類からお選びいただけます。
アルミ製の大型屋外掲示板で、脚部には従来よりも強度に優れた大型アルミ押出型材を使用しています。

掲示板面:グリーン仕様ガラス引戸、シリンダー錠、LED灯付材質掲示板:樹脂複合板(表面スポンジシート貼/裏板アルミ貼)材質/仕上掲示板面:レザータイプ自立式(2本足型)枠の色シルバー材質(枠)アルミ設置場所屋外用出幅(mm)100内容量1台
注意
※電気工事は別途となります。
※下地や基礎をご確認の上、施工は専門業者様にて確実に行って下さい。
※大型・重量商品になります。車上渡しとなりますので、荷下ろしのお手伝いをお願いしております。
※重量によってはフォークリフトが必要な場合もございますのでご注意ください。
※個人宅様への配送は行っておりません。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46629233SK-2080-1-SLC-LED1820950
470,000
309,800
340,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46629249SK-2080-2-SLC-LED19701000
589,000
399,800
439,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする