神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
アルミ屋外用掲示板(オープン型・カムロック錠仕様)
アルミ枠の2本脚仕様・屋外用掲示板です。3mm厚透明アクリル板仕様の上開き扉(ストッパー付)で、約80°の角度
まで開きます。錠前はカムロック錠を使用しております。
色
掲示板面:グリーン
外寸法・高さ(mm)
950
仕様
透明アクリル板上開き扉仕様(ストッパー付)、カムロック錠
材質
掲示板:樹脂複合板(表面スポンジシート貼)
材質/仕上
掲示板面:レザー
タイプ
自立式(2本足型)
材質(枠)
アルミ
設置場所
屋外用
出幅(mm)
100
内容量
1台
注意
※下地や基礎をご確認の上、施工は専門業者様にて確実に行って下さい。
※大型・重量商品になります。車上渡しとなりますので、荷下ろしのお手伝いをお願いしております。
※重量によってはフォークリフトが必要な場合もございますのでご注意ください。
※個人宅様への配送は行っておりません。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法・幅(mm)
枠の色
寸法(高さH×幅W)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46629468
SK-8071-1-BC
1250
ブロンズ
950×1250
¥252,000
¥
209,800
¥230,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46629477
SK-8071-1-SLC
1250
シルバー
950×1250
¥252,000
¥
209,800
¥230,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46629486
SK-8071-2-BC
1850
ブロンズ
950×1850
¥309,000
¥
259,800
¥285,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46629495
SK-8071-2-SLC
1850
シルバー
950×1850
¥309,000
¥
259,800
¥285,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。