曜日別特売

屋外サイン(2本脚型・上部案内プレート+標示板多段タイプ)

屋外サイン(2本脚型・上部案内プレート+標示板多段タイプ) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

アルミ枠の2本脚型・屋外用サイン標示板です。
看板、案内図など、多様な用途に使用できる屋外用アルミサインです。
上部案内プレート+標示板多段タイプです。
標示板面は無地となります。

掲示板面:アルマイト処理(ホワイト)外寸法・高さ(mm)900材質掲示板:アルミ複合板材質/仕上掲示板面:無地タイプ自立式(2本足型)枠の色ブロンズ材質(枠)アルミ設置場所屋外用出幅(mm)80内容量1台
注意
※案内プレート・標示板面は無地となります。
※下地や基礎をご確認の上、施工は専門業者様にて確実に行って下さい。
※大型・重量商品になります。車上渡しとなりますので、荷下ろしのお手伝いをお願いしております。
※重量によってはフォークリフトが必要な場合もございますのでご注意ください。
※個人宅様への配送は行っておりません。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全9種類を絞り込む
外寸法・幅(mm)
寸法(高さH×幅W)(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
外寸法・幅(mm)
寸法(高さH×幅W)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46629818SK-EA-1H1L876900×876
308,000
259,800
285,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46629827SK-EA-1H2L876900×876
326,000
279,800
307,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46629836SK-EA-1H3L876900×876
342,000
279,800
307,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46629845SK-EA-2H1L1176900×1176
334,000
279,800
307,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46629854SK-EA-2H2L1176900×1176
356,000
299,800
329,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46629863SK-EA-2H3L1176900×1176
380,000
319,800
351,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46629879SK-EA-3H1L1476900×1476
370,000
299,800
329,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46629888SK-EA-3H2L1476900×1476
402,000
319,800
351,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46629897SK-EA-3H3L1476900×1476
434,000
339,800
373,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする