遠藤工業
スプリングバランサー(大容量タイプ)
重量物の懸垂に威力を発揮します。
用途
ナットランナーの懸垂・大型扉の補助動力
ストローク(m)
1.2
ロープ径(Φmm)
6
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kg)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46638096
ETP-15
140~170
28.7
¥
311,600
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46638105
ETP-16
170~200
29.7
¥
330,200
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46638087
ETP-14
120~140
24.1
¥
253,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。