曜日別特売

スプリングバランサー

スプリングバランサー - 遠藤工業

ワイヤロープが切断した場合や、フックから荷がはずれた場合、それと同時にドラムが巻き取り方向に急速に回転し人身事故の原因となります。
そのような危険から身を守るために開発された装置付きのスプリングバランサーです。

仕様急速巻き上げ防止装置付き質量(kg)4.7容量(kg)9~15ストローク(m)1.3ロープ径(Φmm)4停止距離100mm以内速度(m/min)【作業】40以上(目安値)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46638114EWA-15
73,400
55,980
61,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エア・電動式バランサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/798/
2022-10-12

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする