Panasonic(パナソニック)
コンパクトブレーカ SH-G型3P3E30A
2次送り専用 コンパクト連系ブレーカ(3Cモジュール)
用途
自家発電(燃料電池/ガス発電)用
電源送り配線用
型式
SH-50G
定格電圧(V)
AC100/200専用
端子形状
(負荷側)圧着端子専用
定格電流(A)
30
端子ねじ
(負荷側)M5
相線式
1Φ3W
定格遮断容量(kA)
2.5
過電流引きはずし方式
熱動・電磁式
極数・素子数
3P3E
フレーム(AF)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46717065
BSH3303GK
¥
10,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください