カンタッチ動力アロー盤 標準 主幹ELB

カンタッチ動力アロー盤 標準 主幹ELB - Panasonic(パナソニック)
塗装色マイルドホワイト分岐ブレーカ種類【動力】一次側プラグイン式(カンタッチ)種類動力分電盤主幹(動力)ELB 3P奥行(mm)125回路スペース0内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
フレーム(AF)
主幹容量(A)
幅(mm)
高さ(mm)
回路数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46717108BN10105KPR35(主幹)100(動力)10045090010
185,000
取扱い終了
返品不可
46717309BN1045KPR25(主幹)100(動力)1004507004
124,000
取扱い終了
返品不可
46717327BN1065KPR28(主幹)100(動力)1004507006
141,000
取扱い終了
返品不可
46717345BN1085KPR30(主幹)100(動力)1004508008
159,000
取扱い終了
返品不可
46717354BN15105KPR40(主幹)150(動力)150500100010
183,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
46717415BN5105KPR33(主幹)50(動力)5045080010
169,000
取扱い終了
返品不可
46717476BN545KPR21(主幹)50(動力)504506004
104,900
取扱い終了
返品不可
46717503BN565KPR26(主幹)50(動力)504507006
124,800
取扱い終了
返品不可
46717564BN6105KPR33(主幹)60(動力)6045080010
180,000
取扱い終了
返品不可
46717643BN645KPR21(主幹)60(動力)604506004
117,000
取扱い終了
返品不可
46717659BN665KPR26(主幹)60(動力)604507006
137,400
取扱い終了
返品不可
46717817BN745KPR25(主幹)100(動力)754507004
124,000
取扱い終了
返品不可
46717826BN765KPR28(主幹)100(動力)754507006
141,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする