曜日別特売

カンタッチ動力アロー盤 標準 主幹MCB

カンタッチ動力アロー盤 標準 主幹MCB - Panasonic(パナソニック)
幅(mm)450種類動力分電盤奥行(mm)125塗装色マイルドホワイト回路スペース0主幹(動力)MCB 3P分岐ブレーカ種類【動力】一次側プラグイン式(カンタッチ)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
回路数
フレーム(AF)
主幹容量(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46717117BN1010KPR3590010(主幹)100(動力)100
175,000
取扱い終了
返品不可
46717318BN104KPR257004(主幹)100(動力)100
114,100
取扱い終了
返品不可
46717336BN106KPR287006(主幹)100(動力)100
132,900
取扱い終了
返品不可
46717485BN54KPR216004(主幹)50(動力)50
99,700
取扱い終了
返品不可
46717528BN56KPR267006(主幹)50(動力)50
119,100
取扱い終了
返品不可
46717835BN76KPR287006(主幹)100(動力)75
132,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする