アロー盤ユニワークス ELB カンタッチ

アロー盤ユニワークス ELB カンタッチ - Panasonic(パナソニック)
塗装色マイルドホワイト種類電灯分電盤主幹(電灯)N欠ELB 3P奥行(mm)125内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
分岐ブレーカ種類
フレーム(AF)
主幹容量(A)
幅(mm)
高さ(mm)
回路数
回路スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46717126BN10125R23【電灯】JIS協約型(カンタッチ)(主幹)100(電灯)100450600120
131,300
取扱い終了
返品不可
46717144BN10145R26【電灯】JIS協約型(カンタッチ)(主幹)100(電灯)100450700142
135,500
取扱い終了
返品不可
46717169BN10165R26【電灯】JIS協約型(カンタッチ)(主幹)100(電灯)100450700160
143,900
取扱い終了
返品不可
46717187BN10185R28【電灯】JIS協約型(カンタッチ)(主幹)100(電灯)100450700182
151,000
取扱い終了
返品不可
46717205BN10205R28【電灯】JIS協約型(カンタッチ)(主幹)100(電灯)100450700200
157,000
取扱い終了
返品不可
46717223BN10225R31【電灯】JIS協約型(カンタッチ)(主幹)100(電灯)100450800222
162,000
取扱い終了
返品不可
46717248BN10245R31【電灯】JIS協約型(カンタッチ)(主幹)100(電灯)100450800240
169,400
取扱い終了
返品不可
46717266BN10285R35【電灯】JIS協約型(カンタッチ)(主幹)100(電灯)100450900284
184,000
取扱い終了
返品不可
46717284BN10325R35【電灯】JIS協約型(カンタッチ)(主幹)100(電灯)100450900320
196,000
取扱い終了
返品不可
46717379BN15325R40【電灯】JIS協約型(カンタッチ)(主幹)150(電灯)1505001000320
190,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
46717406BN5105R21【電灯】JIS協約型(カンタッチ)(主幹)50(電灯)50450600102
90,400
取扱い終了
返品不可
46717433BN5125R21【電灯】JIS協約型(カンタッチ)(主幹)50(電灯)50450600120
96,900
取扱い終了
返品不可
46717494BN565R19【電灯】JIS協約型(カンタッチ)(主幹)50(電灯)5045050062
80,500
取扱い終了
返品不可
46717537BN585R19【電灯】JIS協約型(カンタッチ)(主幹)50(電灯)5045050080
87,500
取扱い終了
返品不可
46717555BN6105R21【電灯】JIS協約型(カンタッチ)(主幹)60(電灯)60450600102
90,700
取扱い終了
返品不可
46717589BN6125F21【電灯】カンタッチ(主幹)60(電灯)60450600120
88,100
取扱い終了
返品不可
代引不可
46717607BN6145R24【電灯】JIS協約型(カンタッチ)(主幹)60(電灯)60450600142
94,800
取扱い終了
返品不可
代引不可
46717668BN685R19【電灯】JIS協約型(カンタッチ)(主幹)60(電灯)6045050080
88,000
取扱い終了
返品不可
46717686BN7105R23【電灯】JIS協約型(カンタッチ)(主幹)100(電灯)75450600102
124,700
取扱い終了
返品不可
46717704BN7125R23【電灯】JIS協約型(カンタッチ)(主幹)100(電灯)75450600120
131,300
取扱い終了
返品不可
46717729BN7145R26【電灯】JIS協約型(カンタッチ)(主幹)100(電灯)75450700142
135,500
取扱い終了
返品不可
46717747BN7165R26【電灯】JIS協約型(カンタッチ)(主幹)100(電灯)75450700160
143,900
取扱い終了
返品不可
46717774BN7205R28【電灯】JIS協約型(カンタッチ)(主幹)100(電灯)75450700200
157,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする