曜日別特売

アロー盤ユニワークス MCB コンパクト

アロー盤ユニワークス MCB コンパクト - Panasonic(パナソニック)
塗装色マイルドホワイト分岐ブレーカ種類【電灯】コンパクト種類電灯分電盤主幹(電灯)N欠MCB 3P幅(mm)400奥行(mm)125内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
フレーム(AF)
主幹容量(A)
高さ(mm)
回路数
回路スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46717853BNC1010R19(主幹)100(電灯)100600102
82,400
取扱い終了
返品不可
46717878BNC1012R19(主幹)100(電灯)100600120
85,200
取扱い終了
返品不可
46717896BNC1016R23(主幹)100(電灯)100700168
104,500
取扱い終了
返品不可
46717923BNC1020R23(主幹)100(電灯)100700204
108,500
取扱い終了
返品不可
46717957BNC1024R23(主幹)100(電灯)100700240
111,700
取扱い終了
返品不可
46717975BNC1028R26(主幹)100(電灯)100800288
127,000
取扱い終了
返品不可
46717993BNC1030R26(主幹)100(電灯)100800306
129,500
取扱い終了
返品不可
46718027BNC1036R26(主幹)100(電灯)100800360
135,500
取扱い終了
返品不可
46718063BNC1524R26(主幹)150(電灯)150800240
120,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
46718167BNC56R19(主幹)50(電灯)5060066
56,800
取扱い終了
返品不可
46718185BNC58R19(主幹)50(電灯)5060084
58,900
取扱い終了
返品不可
46718203BNC610R19(主幹)60(電灯)60600102
63,100
取扱い終了
返品不可
46718228BNC612R19(主幹)60(電灯)60600120
65,600
取扱い終了
返品不可
46718246BNC616R23(主幹)60(電灯)60700168
91,500
取扱い終了
返品不可
46718273BNC620R23(主幹)60(電灯)60700204
95,000
取扱い終了
返品不可
46718298BNC68R19(主幹)60(電灯)6060084
59,000
取扱い終了
返品不可
46718316BNC710R19(主幹)100(電灯)75600102
82,400
取扱い終了
返品不可
46718334BNC712R19(主幹)100(電灯)75600120
85,200
取扱い終了
返品不可
46718359BNC716R23(主幹)100(電灯)75700168
104,500
取扱い終了
返品不可
46718386BNC720R23(主幹)100(電灯)75700204
108,500
取扱い終了
返品不可
46718413BNC724R23(主幹)100(電灯)75700240
111,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする