Panasonic(パナソニック)
フル2線T/U6Aリレー両切 1回路用
用途
分電盤用
材質
ボディ:ABS樹脂(ブラック)、カバー:変性PPO樹脂(ブラック)、扉・端子カバー:ポリカーボネイト(透明)、端子ねじ:鋼線/亜鉛めっきクロメート(三価)・ニッケルめっき(白)
タイプ
1回路用
規格
電気用品安全法(特定電気用品)
定格電圧(V)
AC300
定格電流(A)
6
出力形態
接点出力:両切
回路数
出力回路数:1(負荷番号1~4、切換スイッチ付)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46718553
WR34279
¥
13,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください