2線式リモコンスイッチ12回路横型

2線式リモコンスイッチ12回路横型 - Panasonic(パナソニック)
セット内容本体、リモコントランス、リモコンリレー材質スイッチ本体:ABS樹脂(ホワイト・ブルー)、プレート:アルミ板(ホワイトブロンズ)フルコート加工、取付枠:鋼板/亜鉛めっきクリメート(三価)、オン表示ランプ:LED(赤)、オフ表示:LED(緑)タイプ12回路(横型)(新金属プレート付)定格電圧(V)AC24定格電流(A)1.5スイッチ数12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46718569WR6412K
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする