三菱電機
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用)
電圧(V)
AC100~242 50Hz/60Hz
仕様
定格:固定出力・段調光機能付
消費電力(W)
30.4
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
(固有)159.5
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
4850
明るさ
FLR110形×1灯器具 節電タイプ
演色指数(Ra)
85
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46718709
MY-WL950430/N AHTN
¥
81,600
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください