日本ノート
アピカノート A4
温かみのあるグリーンベースの毛入表紙に伝統的な飾り罫を施し、本文用紙には中性紙を使用しております。
寸法(幅W×高さH)(mm)
210×297
行数
35
製本
糸綴じ
内容量
1冊
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
枚数
罫
罫幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46719025
1A40
A4
40
A罫/通し罫
7
¥
500
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
25179203
1A30
A4
30
A罫/通し罫
7
¥
390
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
50586140
1A50
A4
50
A罫/通し罫
7
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください