曜日別特売

ダイアボンドNo.888

ダイアボンドNo.888 - TOKYO ロイヤルリビング K.K
(8件のレビュー)

プロの修理屋さんも使う強力接着剤

成分合成ゴム(16%):クロロプレンゴム、合成樹脂(9%)フェノール樹脂、有機溶剤(75%) トルエン ヘキサン シクロヘキサン 塩化メチレンアズワン品番64-7733-90内容量1本(25mL)
注意
※火気のあるところで使わないでください。
※接着用途以外は絶対に使用しないで下さい。
※取り扱い中は換気をよくし、接着剤から出る蒸気を吸い込まないようにしてください。
※取り扱い中は出来るだけ、皮膚に触れないようにしてください。
※容器は、中身を使い切ってから燃えないゴミとして廃棄してください。
※目に入った場合は多量の水で洗い、出来るだけ早く医師の診察を受けてください。
※蒸気、ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にし、医師の診察を受けてください。
※皮膚に付着した場合は、すぐに付着物を拭き取り、水と石鹸でよく洗ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46709749-
450
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46709749
2024-03-14
用途: 靴のゴムと繊維のはがれに使用
製造業

運動靴の修理に色々な接着剤を使ってきましたが、これが一番接着力が強かったと感じました。
コストパフォーマンスも良いです。

対象商品 : 46709749
2023-01-12
用途: ブーツの滑り止め貼付け

ブーツの踵が擦り減ったので厚さ5mmの滑り止めを靴底に貼付け。
説明書に従い塗布後約12分後に貼り合わせると強力に接着できました。
靴底の材質は分かりませんが、追加した滑り止めはウレタンゴム系の材質です。
100番の紙ヤスリで表面処理は必要です。

対象商品 : 46709749
2022-05-03
用途: 車の内装
医療・福祉・介護関連業

かなり強力なゴム接着剤です。旧車の内装やシートはビニールレザーが多用されていますので、めくれや剥がれ、パッチ当ての補修に重宝しています。真夏でも剥がれません。

1が参考にしています
対象商品 : 46709749
2022-01-20
用途: 靴底剥がれの修理に使用
大健

長年使用している靴の靴が部分的に剥がれてきました。調べるとこの商品があることを知り購入して使用しました。両面に塗り数分間乾燥して説明文の通り使用しました。確実に接着ができ価格も安価です。

1が参考にしています
対象商品 : 46709749
2021-06-03
用途: NIKEスニーカー修理
製造業

びっくりするほど良く接着します。塗布した後半乾きで圧着するのがコツのようです。オススメです。

2が参考にしています
対象商品 : 46709749
2021-05-05
用途: 靴底修理
教育・研究機関

革靴の底を全面剥がして接着しました。今のところ剥がれはなく満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 46709749
2019-10-22
用途: 靴底の修理
教育・研究機関

安定の接着力です。1本で1足分の靴底の接着修理ができますが、180ml入りの大きなサイズの取り扱いもしていただければありがたいです。

対象商品 : 46709749
2021-07-21
用途: 補修用

テント地の補修に使いました。とても丈夫です。
ただどうしてもボンドの色が黄色で目立つかも。
一度接着したらはがれない。
はみ出しや接着ミスは許されない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする