3M(スリーエム)
DGコンスピキュイティ反射シート
質量(kg)
1
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46711194
983-21 53.5
蛍光黄色
53.5
45.7
0.5
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46711203
983-71 53.5
黄色
53.5
50
0.5
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください