キャッシュドロア(DKD)

キャッシュドロア(DKD) - エフケイシステムキャッシュドロア(DKD) - エフケイシステム

モジュラーケーブルにてレシートプリンターに直接接続が出来ます 。
4紙幣/9貨幣 (仕切り板可動式)
フロントパネルは高級感漂うステンレス製。筺体は頑丈なスチール製です。
フロント部にスリップスロットあり。
ドロア内に鍵を入れて閉めてしまっても、非常解放穴で開けられます。
市販のセキュリティーワイヤ(ケンジントンロック)使って、盗難防止できます。
高さは底面四隅についておりますゴム足(約5mm)を含んだ状態となります。

仕様紙幣・貨幣数(日本円):4紙幣/9貨幣 (仕切り板可動式)、スリップスロット:有りインターフェースDKD (6ピン モジュラー)付属品鍵×2、DKDケーブル×1質量(kg)7入力電圧(V)DC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×420×96保証期間1年間内容量1個
注意
※当商品は使用後・開封後の返品・交換は出来ません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57646129EW-42Sホワイト
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
57646138EB-42Sブラック
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
46721509EW-42Sホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46721518EB-42Sブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46721509EW-42S57646129EW-42SEW-42S キャッシュドロア(DKD) エフケイシステム 57646129キャッシュドロア(DKD)エフケイシステム1個
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました
46721518EB-42S57646138EB-42SEB-42S キャッシュドロア(DKD) エフケイシステム 57646138キャッシュドロア(DKD)エフケイシステム1個
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする