曜日別特売

ローコストサーマルレシートプリンター

ローコストサーマルレシートプリンター - エフケイシステムローコストサーマルレシートプリンター - エフケイシステムローコストサーマルレシートプリンター - エフケイシステムローコストサーマルレシートプリンター - エフケイシステム

58mmロール紙に対応(センター寄せ)
もちろん80mm幅ロール紙にも対応
最大200mm/秒の高速かつ静音印刷を実現
オートカッター機能搭載(パーシャルカット)
USB/RS232C/Ethernetに対応したマルチインターフェイス
ESC/POSコマンド/OPOSコマンド対応

仕様オートカッター:パーシャルカット、紙切れサイン:LED&ブザー、オーバーヒート防止サイン :LED、キャッシュドロア:ドロワーキックタイプ(DKD) RJ-11モジュラー付属品USBプリンターケーブル、ACアダプターホワイト&ブラック質量(g)1400(ケーブル除く)規格FCC / CE / WEEE外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)183.5×140×126インターフェースUSB/RS-232C/有線LAN、コマンド:ESC/POSコマンド最大印字幅(mm)72解像度576dots/line または 512dots/line印刷速度200mm/sec紙厚(mm)0.06~0.08保存温度範囲(℃)-10~60フォントANK Font、Font A:12×24 dotsFont B:9×17 dots入力電源24VDC/2.0A電源供給ACアダプター動作湿度(%)10~80(結露なきこと)保存湿度(%)10~90(結露なきこと)印刷方式サーマルラインロール直径(mm)83デバイスドライバWindows 2000 / XP / 2003 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10動作温度範囲(℃)0~45用紙寸法(mm)幅:58/80(仕切り板にて切り替え可能)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57646165PRP-250Ⅱ
オープン
37,980
41,778(税込)
当日出荷
46721545PRP-250Ⅱ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46721545PRP-250Ⅱ57646165PRP-250ⅡPRP-250Ⅱ ローコストサーマルレシートプリンター エフケイシステム 57646165ローコストサーマルレシートプリンターエフケイシステム1個
37,980
税込41,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする