カスタマーディスプレイ(RS232C)
20桁×2行表示
付属のセットアップソフトにより、ウェルカムメッセージをはじめとする様々な機能の設定が簡単にできます。
付属および別売のポールを利用し、高さを調整することができます。
また、表示パネル部は三段階の角度調整が可能です。
インターフェースRS232C
質量(g)約980
文字種別95英数、32国際
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)表示パネル部:87×220×50、基部:33×217×106
表示桁数20桁×2行
表示色Blue Green
表示機能蛍光表示管 VFD(Vacuum Flurescent Display)
視野角最大90
長さL×直径(mm×Φmm)支持ポール部:130×33×2本
コマンドLD220、AEDEX、UTC/S、UTC/P、ADM788、DSP800、CD5220、EMAX、LOGIC CONTROL
言語表示USA、France、Germany、U.K.、Sweden、Denmark I&II、Italy、Spain、Norway、Japan(Katakana)、Slavonic、Russian
ドットサイズ(Φmm)0.86×1.2
表示可能フォントサイズ5(H)×7(V)ドットマトリクス
入力電源(V)DC 5+-5%
最大輝度(cd/m2)350~700
注意
※RS-232Cからの電源供給が無い端末への接続には、別売のアダプタ「SAPA05010JP」が必要です。メーカー指定のアダプタ以外のご使用、お使いのソフトウェアによるエラー、記載スペック外でのトラブルは保証対象外となります。
店舗運営用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46721633 | LD-220RW | 57646253 | LD-220RW |
|
カスタマーディスプレイ(RS232C) | エフケイシステム | 1個 | ¥22,980 税込¥25,278 | 注文コードが変更になりました |
| 46721649 | LD-220RB | 57646269 | LD-220RB |
|
カスタマーディスプレイ(RS232C) | エフケイシステム | 1個 | ¥22,980 税込¥25,278 | 注文コードが変更になりました |
| 46721658 | LD-220RW×5 | 57646278 | LD-220RW×5 |
|
カスタマーディスプレイ(RS232C) | エフケイシステム | 1セット(5台) | ¥119,800 税込¥131,780 | 注文コードが変更になりました |
| 46721667 | LD-220RB×5 | 57646287 | LD-220RB×5 |
|
カスタマーディスプレイ(RS232C) | エフケイシステム | 1セット(5台) | ¥119,800 税込¥131,780 | 注文コードが変更になりました |