ミニカスタマーディスプレイ(USB)

ミニカスタマーディスプレイ(USB) - エフケイシステムミニカスタマーディスプレイ(USB) - エフケイシステムミニカスタマーディスプレイ(USB) - エフケイシステムミニカスタマーディスプレイ(USB) - エフケイシステムミニカスタマーディスプレイ(USB) - エフケイシステムミニカスタマーディスプレイ(USB) - エフケイシステムミニカスタマーディスプレイ(USB) - エフケイシステム

コンパクトな液晶ディスプレイモデル
日本語(漢字・ひらがな・カタカナ)、半角英数、その他100言語に対応
コンパクトサイズ147 (W) x 54 (H) x 58 (D) mm
USB および Bluetooth 接続
日本語(漢字・ひらがな・カタカナ), 半角英数 表示対応
表示文字数40 字(20 桁×2 行)
100 以上の言語表示をサポート
見やすい高視野角・輝度400nits
OPOS ドライバー対応
角度を180°変えられる固定金具付き

インターフェースUSB (Virtual COM Port)セット内容本体、USBケーブル、固定用両面テープ、固定用マジックテープ×2質量(g)約370(USBケーブル含む)電源DC 5~12V 、 500mA (USBから給電)角度(°)液晶可動角:最大180表示サイズ(mm)123(W)×22.2(H)対応OSWindows:XP / POS Ready 2009 / 7 / POS Ready 7 / 8 / 8.1 / 10表示文字:日本語(漢字・ひらがな・カタカナ)、 半角英数外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147×54×58(液晶角度90°時)液晶パネルSTN LCD輝度400nits相対湿度0%~90%RH表示色文字:ホワイト、 背景:ブルー解像度320(W)×32(H)ドット保存温度範囲(℃)-10~80言語表示日本語・英語・中国語(簡体字・繁体字)・その他言語 100言語に対応転送レート9600 or 19200bpsケーブル長(cm)約65各種認証FCC、 CE、 TELEC、 VCCI表示ドット数16×16ドット(1文字あたり)表示文字数40文字(20桁×2行)動作温度範囲(℃)-10~50文字サイズ(mm)10(H)×6(W)
注意
※ご利用のPOSによっては個別にシステム設定がされており、同型番でもご使用いただけない場合がございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57646375LM-760-UW1個ホワイト
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
57646384LM-760-UB1個ブラック
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
57646393LM-760-UW×51セット(5台)ホワイト
オープン
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
57646409LM-760-UB×51セット(5台)ブラック
オープン
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
46721755LM-760-UW1個ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46721764LM-760-UB1個ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46721773LM-760-UW×51セット(5台)ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46721789LM-760-UB×51セット(5台)ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46721755LM-760-UW57646375LM-760-UWLM-760-UW ミニカスタマーディスプレイ(USB) エフケイシステム 57646375ミニカスタマーディスプレイ(USB)エフケイシステム1個
23,980
税込26,378
注文コードが変更になりました
46721764LM-760-UB57646384LM-760-UBLM-760-UB ミニカスタマーディスプレイ(USB) エフケイシステム 57646384ミニカスタマーディスプレイ(USB)エフケイシステム1個
23,980
税込26,378
注文コードが変更になりました
46721773LM-760-UW×557646393LM-760-UW×5LM-760-UW×5 ミニカスタマーディスプレイ(USB) エフケイシステム 57646393ミニカスタマーディスプレイ(USB)エフケイシステム1セット(5台)
109,800
税込120,780
注文コードが変更になりました
46721789LM-760-UB×557646409LM-760-UB×5LM-760-UB×5 ミニカスタマーディスプレイ(USB) エフケイシステム 57646409ミニカスタマーディスプレイ(USB)エフケイシステム1セット(5台)
109,800
税込120,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする